Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMR7912
Cod. Produttore
XCSDMR7912
Cod. EAN
3666916059432

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 24 V DC
  • Contatti: 2 NC sfalsati
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale involucro: Termoplastico PBT
  • Durata elettrica: 1.200.000 cicli
  • Affidabilità B10d: 50.000.000
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza magnetico XCSDMR è progettato come selettore di interblocco di sicurezza per il monitoraggio della porta di protezione o degli involucri di protezione e il rilevamento della posizione su macchine con bassa inerzia. Presenta 2 contatti sfalsati normalmente chiusi in presenza di un magnete + un LED. Ha un design cilindrico con un collegamento del cavo PVC da 2 metro, che consente un'installazione flessibile. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

38,5 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS