Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMC5915
Cod. Produttore
XCSDMC5915
Cod. EAN
3666916060087

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Contatti: 1 NC + 1 NO sfalsati
  • Grado di protezione: IP66 / IP67
  • Materiale involucro: Termoplastica PBT
  • Dimensioni: 51x16x7 mm
  • Durata elettrica: 1,2 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, finecorsa di sicurezza. Il sensore magnetico codificato è un sensore elettrico che crea o rompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta contatti sfalsati, 1 contatti normalmente chiuso + 1 normalmente aperto. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 100mA, una tensione nominale di funzionamento di 24V DC, una capacità di commutazione da 5 a 100mA e una tensione di commutazione massima di 100V DC. È progettato per l'esercizio in ambienti pericolosi. È dotato di un precablato da 5m (4 x 0,25mm²) per il collegamento elettrico. Supporta l'avvicinamento laterale in 3 direzioni. Garantisce una lunga durata elettrica di circa 1,2 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. L'involucro è in termoplastica PBT. Dimensioni: 16 mm (larghezza) x 7 mm (profondità) x 51 mm (altezza); peso 0,101 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato BG, CSA, UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/ISO 12100, ISO 14119 e UL 508. Il sensore magnetico codificato offre protezione agli operatori interrompendo la macchina quando l'attuatore collegato alla protezione della macchina viene rimosso dalla testa del sensore. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite di contatto sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

15 mm

distanza di commutazione ON sicura

5 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

16 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

7 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS