Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMR79010
Cod. Produttore
XCSDMR79010
Cod. EAN
3666916059463

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 24 V DC
  • Corrente nominale max: 100 mA
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale custodia: Thermoplastic PBT
  • Tipo contatti: 2 NC, sfalsati
  • Durata elettrica: 1.200.000 cicli
  • Dimensioni: Ø30 x 39 mm
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSDMR79010 è un interruttore di sicurezza magnetico progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo presenta un collegamento elettrico con cavo radiale e utilizza un contatto relè per l'uscita di commutazione. La sua esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura lo rende ideale per applicazioni critiche. Con un design innovativo e prestazioni elevate, il TEXCSDMR79010 rappresenta una scelta eccellente per le esigenze di sicurezza elettrica.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

38,5 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS