Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE731121
Cod. Produttore
XCSE731121
Cod. EAN
3666916048795

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 0,55 A a 125 V DC
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni (HxLxP): 146x98x44 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSE731121 è un interruttore di sicurezza con chiave progettato per garantire una protezione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un blocco di sicurezza efficace. Il suo principio di funzionamento a corrente assicura una risposta immediata e sicura. Con un design pratico e funzionale, il TEXCSE731121 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nel proprio impianto elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS