Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE731122
Cod. Produttore
XCSE731122
Cod. EAN
3666916048788

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Corrente operativa: 0,55 A a 125 V DC
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (AxLxP): 146x98x44 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con chiave modello 421, progettato per garantire elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'isolamento e la protezione di macchinari e apparecchiature, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e facilità di utilizzo grazie alla chiave dedicata che impedisce manomissioni accidentali o non autorizzate. Perfetto per applicazioni industriali dove la sicurezza è prioritaria.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

20 ... 52 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20 ... 52 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS