Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE731126
Cod. Produttore
XCSE731126
Cod. EAN
3666916048740

Informazioni di prodotto

Int. sic.metallo XCSE con chiave di sblocco 2132E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'INTER. DI SICUREZZA CON CHIAVE N. 2, un prodotto della rinomata linea Preventa XCS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire funzioni di sicurezza ottimali. Dotato di un indicatore di stato, offre un monitoraggio semplice e immediato. Il suo innovativo sistema di blocco di sicurezza si basa sul principio della corrente parassita, assicurando un'elevata protezione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

INTER. DI SICUREZZA CON CHIAVE N. 2