Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE731127
Cod. Produttore
XCSE731127
Cod. EAN
3666916048733

Informazioni di prodotto

Int. sic.metallo XCSE con chiave di sblocco 1344A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con chiave modello 134, progettato per garantire un elevato livello di protezione negli impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo assicura un controllo affidabile e sicuro, permettendo l’interruzione del circuito solo tramite l’utilizzo della chiave dedicata, evitando così manomissioni accidentali o non autorizzate. Ideale per applicazioni che richiedono un isolamento sicuro e la prevenzione di accessi non autorizzati, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza operativa. Realizzato con materiali resistenti e progettato per un montaggio semplice e duraturo.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

INTER.DI SICUREZZA CON CHIAVE N.134