Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8311217
Cod. Produttore
XCSE8311217
Cod. EAN
3666916048405

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Funzionalità: Chiave e pulsante
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Protezione: Isolamento alimentazione
  • Serie: XCSE
  • Sicurezza: Previene incidenti
  • Uso: Controllo affidabile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con chiave e pulsante, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, permettendo di isolare l’alimentazione con facilità grazie alla chiave dedicata. La presenza del pulsante consente un’ulteriore funzionalità di comando manuale, rendendo l’interruttore versatile e pratico da utilizzare in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, contribuendo a prevenire incidenti e garantire la protezione degli operatori e degli impianti.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

146 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

2000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

24 ... 24 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C