Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSL764F3
Cod. Produttore
XCSL764F3
Cod. EAN
3666916008690

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 110 V AC
  • Grado protezione: IP67
  • Numero poli: 3
  • Materiale involucro: Metallo
  • Tipo contatti: 2 NC + 1 NO
  • Indicatore stato: LED arancione
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo interruttore di sicurezza TEXCSL764F3, un elemento essenziale per garantire la massima protezione nei tuoi impianti elettrici. Questo interruttore è dotato di un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle condizioni operative. Inoltre, il suo sistema di sblocco d'emergenza assicura una risposta rapida in situazioni critiche. Con un design robusto e funzionale, il TEXCSL764F3 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca sicurezza e praticità nelle installazioni elettriche.

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

177,8 mm

lunghezza del sensore

25,4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

110 ... 110 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS