Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA191
Cod. Produttore
XCSPA191
Cod. EAN
3666916047323

Informazioni di prodotto

Int. sic. plastica XCSPA - 1NC + 1NO - A rapido - 1 ing. fil. Pg 11

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXCSPA191 è un interruttore di sicurezza in plastica, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello, privo di azionatore, è ideale per applicazioni che richiedono apertura forzata. Con un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, offre versatilità e sicurezza. La sua costruzione in plastica lo rende leggero e resistente, perfetto per ambienti di lavoro. Scegli TEXCSPA191 per soluzioni di sicurezza efficaci e durature nel tuo sistema elettrico.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

INT.SIC.PLAST. SENZA AZIONATORE COM