Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA291
Cod. Produttore
XCSPA291
Cod. EAN
3666916047309

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica (PA)
  • Contatti: 2 NC, azione snap
  • Tensione isolamento: 300-500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 / 0,55 A DC-13
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSPA291 è un interruttore di sicurezza in plastica, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Questo modello è caratterizzato da un'apertura forzata, rendendolo ideale per applicazioni critiche. Con due contatti normalmente chiusi, offre una soluzione perfetta per le esigenze di sicurezza. La sua costruzione in plastica assicura durabilità e resistenza. Scegliere il TEXCSPA291 significa optare per un prodotto di alta qualità, perfetto per impieghi che richiedono attenzione alla sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS