Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA192
Cod. Produttore
XCSPA192
Cod. EAN
3666916047316

Informazioni di prodotto

Int. sic. plastica XCSPA - 1NC + 1NO - A rapido - 1 ing. fil. M16 x 1,5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza in materiale plastico resistente, progettato per garantire un funzionamento affidabile senza azionatore. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione sicura e duratura degli impianti elettrici. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e manutenzione, offrendo un'elevata sicurezza operativa. Questo dispositivo è adatto a diversi ambienti grazie alla sua versatilità e alla qualità dei materiali utilizzati.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS