Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP591L01M
Cod. Produttore
XCSDMP591L01M12
Cod. EAN
3666916059715

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 88x25x13 mm
  • Contatti: 1 NC + 1 NO sfalsati
  • Materiale custodia: Thermoplastic PBT
  • Durata elettrica: 1.200.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza magnetico XCSDMP è progettato come selettore di interblocco di sicurezza per il monitoraggio della porta di protezione o degli involucri di protezione e il rilevamento della posizione su macchine con bassa inerzia. Presenta 1 contatto sfalsato normalmente aperto e 1 normalmente chiuso in presenza di un magnete + un LED. Ha un design rettangolare con un collegamento del cavo PVC di 15 centimetri, che consente un'installazione flessibile. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS