Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP5915
Cod. Produttore
XCSDMP5915
Cod. EAN
3666916059722

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Contatti: 1 NC + 1 NO sfalsati
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Dimensioni: 88x25x13 mm
  • Durata elettrica: 1.200.000 cicli
  • Certificazioni: CSA, UL, ISO, IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Preventa XCS è una gamma di selettori di sicurezza. Sono progettati per controllare l'apertura e l'interblocco sicuri di protezioni e coperture. Il sistema magnetico codificato rileva senza contatto. 3 direzioni di avvicinamento. Presenta una boccola rettangolare in plastica, 88mm x 25mm x 13mm e un collegamento elettrico precablato lungo 5m. A 2 poli, 1 NC + 1, sfalsato. Può raggiungere il livello di sicurezza di categoria 4 con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato in conformità con EN/ISO 13849-1. Può raggiungere PL uguale e con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato in conformità con EN/ISO 13849-1. Può raggiungere SIL 3, con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato, in conformità con EN/IEC 61508.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite di contatto sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

Corrente d'uscita min.

100 mA

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS