Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP59110
Cod. Produttore
XCSDMP59110
Cod. EAN
3666916059746

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Corrente nominale max: 100 mA
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale involucro: Thermoplastic PBT
  • Dimensioni: 88x25x13 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEXCSDMP59110, un innovativo dispositivo di sicurezza elettrica. Questo modello è progettato con un cavo radiale di 10 metri e una funzione di commutazione tramite contatto relè. Con due uscite di contatto sicure, offre un'interfaccia per comunicazione sicura, garantendo prestazioni affidabili. La sua costruzione è pensata per assicurare un funzionamento ottimale in diverse applicazioni. Scegli il TEXCSDMP59110 per una soluzione sicura e efficace nel tuo sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite di contatto sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS