Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP5902
Cod. Produttore
XCSDMP5902
Cod. EAN
3666916059784

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 24 V DC
  • Contatti: 1 NC + 1 NO sfalsati
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Distanza operativa: 8 mm
  • Durata elettrica: 1.200.000 cicli
  • Materiale involucro: Termoplastico PBT
  • Lunghezza cavo: 2 m PVC
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore di sicurezza magnetico XCSDMP è progettato come selettore di interblocco di sicurezza per il monitoraggio della porta di protezione o degli involucri di protezione e il rilevamento della posizione su macchine con bassa inerzia. Presenta 1 contatto sfalsato normalmente aperto e 1 normalmente chiuso in presenza di un magnete. Ha un design rettangolare con un collegamento del cavo PVC da 2 metro, che consente un'installazione flessibile. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

distanza di commutazione

20 mm

numero di uscite di contatto sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

Corrente d'uscita min.

100 mA

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS