Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP79010
Cod. Produttore
XCSDMP79010
Cod. EAN
3666916059586

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Tensione operativa: 24 V DC
  • Corrente nominale max: 100 mA
  • Contatti: 2 NC, sfalsati
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale involucro: Thermoplastic PBT
  • Dimensioni: 88x25x13 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza meccanico a due contatti con cavo di 10 metri, progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per il monitoraggio sicuro di porte e protezioni mobili. Il dispositivo assicura un controllo preciso e sicuro dei macchinari, contribuendo a prevenire incidenti e garantire la conformità alle normative di sicurezza. Il design compatto e il cavo lungo facilitano l’installazione in ambienti complessi, offrendo versatilità e praticità d’uso.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS