Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMP59010
Cod. Produttore
XCSDMP59010
Cod. EAN
3666916059791

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 24 V DC
  • Corrente max operativa: 100 mA
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Materiale involucro: Thermoplastic PBT
  • Dimensioni: 88x25x13 mm
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXCSDMP59010 è un dispositivo di sicurezza elettrica progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con un cavo radiale di 10 metri, questo prodotto offre un'interfaccia per comunicazione sicura e un'uscita di commutazione tramite contatto relè. L'azionamento avviene tramite un magnete, assicurando un funzionamento affidabile. Con un design robusto e materiali di alta qualità, il TEXCSDMP59010 è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata sicurezza e efficienza.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

distanza di commutazione

20 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

Corrente d'uscita min.

100 mA

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67K

tipo di azionamento

Magnete

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

88 mm

lunghezza del sensore

13 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Preventa / XCS