Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61525
Cod. Produttore
A9N61525
Cod. EAN
3606480424250

Informazioni di prodotto

Int. magnetot. CC C60H-DC 2P C 5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 C60H-DC, 2P, 5A, C curve, 6kA (IEC/EN 60947-2)

Serie

C60_H_DC

larghezza in unità di suddivisione

2

caratteristica di intervento

C

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di tensione

DC

sezione conduttore collegabile multifilare

1

profondità di incasso

44 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di dimensionamento

440 V

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

5 A

categoria di sovratensione

4

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 C60H-DC, 2P, 5A, C curve, 6kA (IEC/EN 60947-2)

(pz.)