Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9F32220
Cod. Produttore
R9F32220
Cod. EAN
3606481856142

Informazioni di prodotto

Int.magn. Resi9 MCB 2P C 20A 4500A 2m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Resi 9 è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti e 20A di corrente nominale In e curva di intervento C. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A A 400VAC secondo la norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60898-1. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il Resi9 è destinato a edifici residenziali individuali e collettivi. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 72 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

sezione conduttore collegabile unifilare

1

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

20 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

440

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Resi9_Protezione

Produttore

Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 2P, 20 A, curva C, 4500 A, 400 V

(pz.)