Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
230 V
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
sezione conduttore collegabile unifilare
1
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
32 A
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare
grado di inquinamento
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
440
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Serie
Resi9_Protezione
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: BTIT714E125DB Cod. Produttore: T714E125DB Cod. EAN: 8012199979137
Cod. Rexel: BTIFA81NC32 Cod. Produttore: FA81NC32 Cod. EAN: 8005543471715
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Cod. Rexel: BTIG44XAC125 Cod. Produttore: G44XAC125 Cod. EAN: 8005543418932
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te