Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R63625
Cod. Produttore
A9R63625
Cod. EAN
3606481356666

Informazioni di prodotto

Int. diff. iID40 2P 25A 30mA Tipo AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo è un interruttore a corrente residua (RCCB) Acti9 iID40. È un interruttore 1P+N con corrente nominale In di 25 A, classe di protezione di tipo AC e una sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Questo prodotto ha una finestra VisiTrip. Lo sgancio in caso di guasto è indicato da un indicatore meccanico rosso sulla parte anteriore. Ha anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli. Questo Acti9 iID40 è dedicato alle applicazioni per edifici di piccole, medie e grandi dimensioni. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-2-1. Il potere di interruzione nominale e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di corto circuito condizionata (Inc/IΔc) è di 10000 A. La resistenza elettrica è fino a 15000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 91 mm x (P) 74 mm. Il peso è 184 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di corrente di guasto

AC

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

con dispositivo di bloccaggio

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti_9_iID40

Produttore

Interruttore differenziale iID40 2P 25A 30mA Tipo AC

(pz.)