Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDDM45AC25/030
Cod. Produttore
DDM45AC25/030
Cod. EAN
5413656952008

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Capacità interruzione: 4,5kA
  • Tipo: AC
  • Numero moduli: 2M
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DDM+
L'interruttore differenziale INT.DIFF.DDM+ 1+N 25A 4,5KA AC 2M 6 offre una protezione essenziale per il tuo impianto elettrico. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo garantisce un'elevata sicurezza contro le sovracorrenti e le fughe di corrente. La sua configurazione a due moduli consente un'installazione facile e compatta nei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una durata prolungata nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione contro le scosse elettriche è fondamentale. La sua versatilità lo rende un componente indispensabile per garantire la sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale INT.DIFF.DDM+ 1+N 25A 4,5KA AC 2M 6 offre una protezione essenziale per il tuo impianto elettrico. Con una corrente nominale di 25A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo garantisce un'elevata sicurezza contro le sovracorrenti e le fughe di corrente. La sua configurazione a due moduli consente un'installazione facile e compatta nei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una durata prolungata nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione contro le scosse elettriche è fondamentale. La sua versatilità lo rende un componente indispensabile per garantire la sicurezza dell'impianto elettrico.

Produttore

AEG

INT.DIFF.DDM+ 1+N 25A 4,5KA AC 2M 6