Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPA391
Cod. Produttore
XCSPA391
Cod. EAN
3666916047286

Informazioni di prodotto

Int. sic. plastica XCSPA - 1NC+2NO - Int. lenta - 1 ing. fil. Pg 11 - 120V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza in plastica con contatti normalmente chiusi e normalmente aperti, progettato per garantire un'azione rapida e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso, questo dispositivo combina robustezza e funzionalità in un design compatto. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, offrendo una soluzione efficace per la protezione e il comando di impianti elettrici.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

INT DI SIC PLASTICA NC+NO AZIONE RA