Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSPR952
Cod. Produttore
XCSPR952
Cod. EAN
3666916045824

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Mandrino: 30 mm acciaio inox
  • Contatti: 2 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Normative: EN ISO 13849-1, UL 508

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il finecorsa di sicurezza XCSPR ha un mandrino in acciaio Inox da 30mm, un doppio involucro in plastica isolata e un ingresso passacavo M16. Presenta contatti break-before-make (ad apertura lenta), 1 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa / XCS