Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSB502EX
Cod. Produttore
XCSB502EX
Cod. EAN
3666916059227

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety switches XCS
  • Tensione nominale: 300-500 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Tipo contatti: 1 NC + 2 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Zamak
  • Dimensioni: 52x114x44 mm
  • Durata meccanica: 600000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEXCSB502EX, un interruttore di sicurezza a leva dritta, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti critici. Con una configurazione a 2NC+1NO, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXCSB502EX è perfetto per garantire la protezione necessaria in situazioni di emergenza. La sua robustezza e affidabilità ne fanno una scelta eccellente per il tuo sistema di sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

114 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

250 ... 250 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Safety switches XCS