Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TE8101
Cod. Produttore
5TE8101
Cod. EAN
4001869209920

Informazioni di prodotto

interruttore di controllo 20 A, 1NO 1 lampada 230 V
interruttore di controllo 20 A, 1NO 1 lampada 230 V Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per l'inserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nell'infrastruttura o nell'industria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo d'impiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

funzione di commutazione

interruttore con luce di controllo

numero di contatti di chiusura

1

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

20.0 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale

60.0 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10.0 kA

tipo di tensione

AC

con lampada di segnalazione

colore della calotta

bianco

max. potenza della lampada

0.35 W

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

70.0 mm

Produttore

INT.COM.+LAMPADA 20A 230VCA 1NA, NO