Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CEDB190
Cod. Produttore
XY2CEDB190
Cod. EAN
3666916064948

Informazioni di prodotto

Interruttore a cavo doppio riarmo
Descrizione del produttore: Interruttore con doppio cavo di attacco progettato per applicazioni industriali di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è dotato di un pulsante centrale per un controllo semplice e immediato, ideale per l’integrazione in sistemi di comando e sicurezza. La struttura compatta e robusta assicura protezione contro urti e condizioni operative gravose, rendendolo adatto a ambienti industriali esigenti.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza max. della cordicella

50 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Serie

Preventa XY2C