Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDG41NC10
Cod. Produttore
DG41NC10
Cod. EAN
5413656951827

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Capacità di interruzione: 4,5kA
  • Configurazione: 1P+N
  • Lunghezza: 2 metri
  • Grado di protezione: adeguato
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: DG+
  • Funzione: protezione circuiti
L'interruttore automatico AEG è progettato per garantire un'affidabilità e una sicurezza superiori nelle applicazioni elettriche. Con una potenza nominale di 10A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 1 polo più neutro (1P+N) permette un'installazione versatile, adatta a molteplici scenari. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre un grado di protezione adeguato per garantire un funzionamento sicuro anche in ambienti complessi. La lunghezza di 2 metri facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: L'interruttore automatico AEG è progettato per garantire un'affidabilità e una sicurezza superiori nelle applicazioni elettriche. Con una potenza nominale di 10A e una capacità di interruzione di 4,5kA, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 1 polo più neutro (1P+N) permette un'installazione versatile, adatta a molteplici scenari. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre un grado di protezione adeguato per garantire un funzionamento sicuro anche in ambienti complessi. La lunghezza di 2 metri facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Produttore

AEG

INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 10A 4,5KA 2M 6

€ 11,25 x 1 pz.
(pz.)