Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1894750000
Cod. Produttore
1894750000
Cod. EAN
4032248509225

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-CM-2BPN2.5
  • Tipo: Inserto pneumatico
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Funzione: Distribuzione aria compressa
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC-CM-2BPN2.5 progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi standard. Questo accessorio rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto pneumatico per il montaggio in un connettore industriale Distribuzione di aria compressa

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto pneumatico HDC-CM-2BPN2.5 per connettori industriali aria compressa