Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1894710000
Cod. Produttore
1894710000
Cod. EAN
4032248509188

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Aria compressa
  • Tipo: Inserto pneumatico

Documentazione tecnica

Connettore elettrico HDC-CM-2SPN4.0 progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo accessorio è studiato per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche, offrendo un’ottima compatibilità con sistemi di connessione standard nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto pneumatico per il montaggio in un connettore industriale Distribuzione di aria compressa

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto pneumatico HDC-CM 2SPN4.0 per connettori industriali aria compressa