› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Inserto passacavi in PVC foro 13 mm protezione cavi installazioni industriali e domestiche

Cod. Rexel T5IPC1000
Cod. Produttore IPC1000
Cod. EAN 8050503318258

Informazioni principali

  • Materiale: PVC nero
  • Foro: 13 mm
  • Dimensione A: 17 mm
  • Dimensione B: 13 mm
  • Dimensione C: 8,5 mm
  • Temperatura lavoro: -20°C a +90°C
  • Autoestinguente: UL 94-HB
  • Serie: IPC1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inserto passacavo T5IPC1000 è un prodotto essenziale per garantire una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale in ambienti elettrici. Realizzato in robusto PVC, questo inserto presenta un foro di 13 mm, progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni. La sua struttura è stata concepita per resistere all'usura e garantire una lunga durata, mantenendo i cavi al sicuro da possibili danni. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende un accessorio versatile, ideale per installazioni industriali e domestiche. Grazie al suo design pratico, l'inserto facilita l'installazione e la manutenzione dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro più ordinato e sicuro. Con il suo colore nero, si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un tocco di professionalità e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Tagliabile

materiale

Gomma

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale PG

8,5

zona di tenuta

13 ... 13 mm

per spessore parete

2 ... 2 mm

Inserto passacavi in PVC foro 13 mm protezione cavi installazioni industriali e domestiche