› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Inserto passacavi gomma diam.37,5 mm protezione polvere umidità uso elettrico

Cod. Rexel T5IPC1030
Cod. Produttore IPC1030
Cod. EAN 8050503318319

Informazioni principali

  • Materiale: PVC nero
  • Autoestinguente: UL 94-HB
  • Temperatura lavoro: -20°C a +90°C
  • Diametro foro: 37,5 mm
  • Dimensione nominale: 32 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensione esterna: 44 x 37,5 mm
  • Serie: IPC1030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inserto passacavo in PVC con foro di 37,5 mm rappresenta una soluzione versatile e pratica per la gestione dei cavi in ambito elettrico. Realizzato in gomma di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una protezione efficace contro polvere e umidità, facilitando l'installazione di cavi in diverse applicazioni. La dimensione nominale di 32 mm assicura una compatibilità ottimale con vari sistemi di cablaggio, mentre il design robusto e resistente contribuisce a una durata nel tempo. Questo passacavo è ideale per chi cerca un componente affidabile per ottimizzare l'organizzazione dei cavi, mantenendo un ambiente di lavoro pulito e sicuro. La sua facile installazione lo rende adatto anche per utilizzi in spazi ristretti, rendendo questo inserto un alleato indispensabile nei progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Tagliabile

materiale

Gomma

diametro nominale

37,5 mm

dimensione nominale PG

32

zona di tenuta

37,5 ... 37,5 mm

per spessore parete

2,5 ... 2,5 mm

Inserto passacavi gomma diam.37,5 mm protezione polvere umidità uso elettrico