› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Inserto passacavi gomma diam.28,5 mm resistente senza alogeni per cablaggio elettrico

Cod. Rexel T5IPC1025
Cod. Produttore IPC1025
Cod. EAN 8050503318302

Informazioni principali

  • Materiale: PVC nero
  • Temperatura lavoro: -20°C / +90°C
  • Autoestinguente: UL 94-HB
  • Diametro foro: 28,5 mm
  • Dimensione A: 35 mm
  • Dimensione B: 28,5 mm
  • Dimensione C: 22 mm
  • Serie: Grommet inserts

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inserto passacavo in PVC è un componente essenziale per garantire una gestione efficace dei cavi e delle connessioni elettriche. Con un diametro di foro di 28,5 mm, questo inserto è progettato per adattarsi a diverse applicazioni, fornendo una soluzione sicura e duratura. Realizzato in gomma di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua struttura senza alogeni garantisce un ulteriore livello di sicurezza, riducendo il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio. La colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto, perfetto per installazioni in spazi visibili. Questo passacavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per il cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Tagliabile

materiale

Gomma

diametro nominale

28,5 mm

dimensione nominale PG

22

zona di tenuta

28,5 ... 28,5 mm

per spessore parete

2,5 ... 2,5 mm

Inserto passacavi gomma diam.28,5 mm resistente senza alogeni per cablaggio elettrico