› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Inserto passacavi gomma diam.23 mm protezione cavi elettrici domestico industriale

Cod. Rexel T5IPC1020
Cod. Produttore IPC1020
Cod. EAN 8050503318296

Informazioni principali

  • Materiale: PVC nero
  • Diametro foro: 23 mm
  • Dimensione A: 29 mm
  • Dimensione B: 23 mm
  • Dimensione C: 18 mm
  • Temperatura lavoro: -20°C a +90°C
  • Autoestinguente: UL 94-HB
  • Serie: IPC1020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inserto passacavo in PVC, con un foro di diametro 23 mm, è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e ordinato nei sistemi elettrici. Realizzato in gomma, questo accessorio offre una resistenza eccellente e una protezione efficace contro l'umidità e altre condizioni ambientali. Il design ergonomico facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni in cui è necessaria una gestione ottimale dei cavi. La struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per utilizzi sia domestici che industriali. Con un colore nero elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale e pulito. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Tagliabile

materiale

Gomma

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale PG

18

zona di tenuta

23 ... 23 mm

per spessore parete

2,5 ... 2,5 mm

Inserto passacavi gomma diam.23 mm protezione cavi elettrici domestico industriale