› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Modulo HDC MDU isolante per installazioni elettriche complesse

Cod. Rexel WD1429040000
Cod. Produttore 1429040000
Cod. EAN 4050118233421

Informazioni principali

  • Serie: ModuPlug
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: trasmissione dati
  • Tipo modulo: HDC MDU

Descrizione del prodotto

Il connettore è realizzato in materiale termoplastico con elevata classe di infiammabilità V0 secondo lo standard UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. L'inserto del connettore è privo di contatti, progettato per applicazioni specifiche senza poli elettrici. Questo componente è ideale per installazioni dove è richiesto un materiale isolante affidabile e performante, anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua struttura è studiata per garantire durata e protezione, senza possibilità di montaggio diretto o su binari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

Caratteristiche tecniche

larghezza

7,15 mm

altezza

20,6 mm

profondità

34 mm

esecuzione del contatto

Senza contatti

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

ModuPlug

Modulo HDC MDU isolante per installazioni elettriche complesse