› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Modulo trasmissione dati HDC MHE 4 FP con conduttore protezione integrato per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD2635990000
Cod. Produttore 2635990000
Cod. EAN 4050118692792

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC MHE 4 FP
  • Serie: ModuPlug
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Tipo: Modulo
  • Applicazione: Connessione modulare
  • Compatibilità: Alta
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico a 4 poli con presa, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è dotato di conduttore di protezione integrato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio senza l’uso di binari o montaggio diretto. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano resistenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo per la trasmissione di dati.

Caratteristiche tecniche

larghezza

7,15 mm

altezza

59,6 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

ModuPlug

Modulo trasmissione dati HDC MHE 4 FP con conduttore protezione integrato per installazioni elettriche professionali