Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2592030000
Cod. Produttore
2592030000
Cod. EAN
4050118600506

Informazioni di prodotto

  • Serie: ModuPlug
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Tipo connettore: RJ45
  • Funzione: trasferimento dati
  • Applicazione: modulo inserto

Documentazione tecnica

Connettore a 8 poli di tipo presa realizzato in materiale termoplastico con elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nei collegamenti, offre una soluzione robusta senza inserto di contatti aggiuntivi. Ideale per installazioni che non prevedono montaggio diretto o su binari, questo connettore assicura prestazioni stabili in ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Inserto modulo per un connettore di potenza per il trasferimento dei dati

larghezza

14,5 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

50 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

0,8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

1 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

ModuPlug

Produttore

Inserto modulo connettore potenza HDC MRJ45 GC F per installazioni elettriche professionali