Prodotti /

Cod. Rexel
IC1505204
Cod. Produttore
1505204
Cod. EAN
8014212019172

Informazioni di prodotto

Inserto maschio isolato 1000V 3/8" - esagono 4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

diametro

4 mm

lunghezza

35 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

15 mm

quota di collegamento

3/8 di pollice

dimensioni di collegamento

10 mm

Testato VDE