Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1530770000
Cod. Produttore
1530770000
Cod. EAN
4050118335491

Informazioni di prodotto

  • Serie: BUKO WM4 C RL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Inserto a contatto
  • Applicazione: Connettore PV
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

BUKO WM4 C RL è un componente elettrico progettato per applicazioni nel settore fotovoltaico. Questo accessorio si distingue per la sua affidabilità e versatilità, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianti solari. La sua struttura è studiata per garantire una connessione stabile e sicura, contribuendo all'efficienza complessiva del sistema elettrico. Ideale per chi cerca soluzioni tecniche avanzate nel campo dell'energia rinnovabile. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Inserto a contatto per connettore PV.

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Inserto contatto BUKO WM4 C RL per connettori PV, installazioni elettriche rapide e sicure