Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450730000
Cod. Produttore
1450730000
Cod. EAN
4050118255546

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto custodie
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Portacomponenti
  • Codice prodotto: WD1450730000
  • Modello: IE-FCI-PWB-DE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto per custodie portacomponenti.

colore

Altro

Tipologia

Connettore

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Inserto custodia portacomponenti compatibile WD1450730000 per organizzazione componenti elettronici