Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1222550000
Cod. Produttore
1222550000
Cod. EAN
4050118005806

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-FCM-USB-AB
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Grado protezione: IP 65
  • Installazione: semplice e compatta
  • Materiale: custodia resistente urti
  • Connessioni: dati e potenza
  • Chiusura: elemento con chiave
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore plug schermato di colore nero RAL 9011 realizzato in plastica resistente, progettato per applicazioni di collegamento elettrico specifiche. Questo componente garantisce una connessione affidabile e sicura, ideale per utilizzi in ambito industriale Ethernet. La struttura schermata assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la stabilità della trasmissione dati. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende questo connettore una soluzione durevole e performante per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

29,5 mm

altezza

44 mm

profondità

42,9 mm

numero RAL

9011

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Custodia portacomponenti IP65 compatta con inserti dati e potenza per installazioni industriali