Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1554000000
Cod. Produttore
1554000000
Cod. EAN
4050118360806

Informazioni di prodotto

Inserto per custodie portacomponenti progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con custodie standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel collegamento elettrico
  • Maggiore durata dell’impianto
  • Potenziale risparmio energetico grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inserto per custodie portacomponenti.

colore

Altro

Tipologia

Connettore

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Inserto custodia portacomponenti compatibile IE-FCI-PWB-DE-OR per organizzazione componenti