› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Inserto crimpare ERTE ES PZ 6 ROTO alta qualità impianti elettrici

Cod. Rexel WD9014480000
Cod. Produttore 9014480000
Cod. EAN 4008190877385

Informazioni principali

  • Serie: WD9014480000
  • Funzione: Inserto a crimpare
  • Compatibilità: Pinze crimpatrici
  • Quantità: 6 pezzi
  • Tipo: Rotondo

Descrizione del prodotto

ERTE ES PZ 6 ROTO è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore dell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da un sistema di pressaggio trapezoidale che facilita l'installazione e migliora la connessione elettrica, offrendo sicurezza e stabilità nelle applicazioni. Ideale per utilizzi professionali, combina funzionalità e robustezza, rispondendo alle esigenze di chi cerca efficienza e qualità nel materiale elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a crimpare per pinze crimpatrici.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

6 ... 6 mm²

Inserto crimpare ERTE ES PZ 6 ROTO alta qualità impianti elettrici