Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1092130000
Cod. Produttore
1092130000
Cod. EAN
4032248863730

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HDD 72 MC WO SCREW
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto + isolante
  • Applicazione: Industriale
Connettore HDC HDD 72 poli senza vite, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione sicura dei segnali e una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, questo componente è una soluzione efficiente per sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto contatto maschio 72 poli 10A 250V automazione industriale