Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2534140000
Cod. Produttore
2534140000
Cod. EAN
4050118577785

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HE 06 N MQT BL
  • Applicazione: Industriale
  • Colore: Blu
  • Uso: Connessione elettrica
  • Materiale: Isolante tecnico

Documentazione tecnica

Connettore spina a 6 poli realizzato in materiale termoplastico resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente, questo componente offre sei contatti di potenza senza contatti di comando, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni che necessitano di connessioni stabili e di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

51 mm

altezza

36,9 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 06 N MQT BL compatto resistente automazione