Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535100000
Cod. Produttore
2535100000
Cod. EAN
4050118578249

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 24 N MQT BL
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante

Documentazione tecnica

Connettore spina HDC con 24 contatti di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offre una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di poli. La struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano prestazioni durature e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

111 mm

altezza

36,9 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 24 N MQT BL alta affidabilità cablaggio industriale