Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1993810000
Cod. Produttore
1993810000
Cod. EAN
4050118378887

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HQ 12 MC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore spina HDC con 12 poli e 12 contatti di comando, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, offre un’ottima durabilità e stabilità meccanica in applicazioni industriali. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni elevate e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

40,3 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di controllo

12

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HQ 12 MC robusto per automazione