Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1170020000
Cod. Produttore
1170020000
Cod. EAN
4032248962020

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-BE-6
  • Tipo: Inserto a contatto
  • Applicazione: Connettore circolare
  • Montaggio: In custodia
  • Connessione: Ad innesto

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 6 poli con esecuzione a presa, realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità. Questo componente garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e resistenti. La struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e performance costanti, rendendo il connettore adatto a vari ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.

tensione nominale

300 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

materiale del corpo isolante

Poliammide

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Plastica

Numero di contatti dati

6

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Produttore

Inserto contatto connettore circolare M23 6 poli industriale