Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535110000
Cod. Produttore
2535110000
Cod. EAN
4050118577792

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HE 06 N FQT BL

Documentazione tecnica

Connettore a 6 poli di alta qualità realizzato con materiale termoplastico resistente, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo connettore di potenza è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, offrendo prestazioni stabili grazie alla sua struttura precisa e ai materiali selezionati. La sua configurazione a presa facilita l’installazione e assicura una connessione stabile in ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

51 mm

altezza

36,3 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 06 N FQT BL compatto per automazione industriale